CARALL
ボタニッシュシート下
自然の力できれいな空気。消臭成分配合。
用途
車の消臭芳香剤
取付
シート下
質量(g)
230
内容量(mL)
165
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
154.5×30×118.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50087530
3367
ホワイトムスク
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
50087539
3432
シアーサボン
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください