CARALL
ボタニッシュ置型
自然の力できれいな空気。消臭成分配合。
用途
車の消臭芳香剤
取付
置き型
質量(g)
225
容量(g)
160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×100×66
香り
シアーサボン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50087609
3425
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください