Tomboy(トムボーイ)
ポンデソフトウエストサポートクッション
もちもち低反発クッション。もちっとパン感触が腰にピタッとフィット。菌ニオイを抑えて快適カーライフ。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/低反発ウレタン
色
ブラック
タイプ
腰
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×32×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50087618
PS-8012
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください