曜日別特売

極グリップメタルハンドルカバー

極グリップメタルハンドルカバー - Tomboy(トムボーイ)極グリップメタルハンドルカバー - Tomboy(トムボーイ)

握りやすさを追求した凸凹グリップ。

用途車のハンドルカバー材質合成皮革/PVC/TPEサイズS適合車種【軽自動車】タント/N-BOX/ハスラーなど【コンパクトカー】ヤリス/フィットなど【ミニバン】SUV/CX-3/ライズなど適合サイズ(cm)36.5~37.9内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50087654UG-7970シルバー
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
50087670UG-7971ブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする