Tomboy(トムボーイ)
極プラスウエストサポート
竹炭練りこみ低反発ウレタンでロングドライブのお供に最適です。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/低反発ウレタン(竹炭練りこみ)
色
ブラック
タイプ
腰
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50087679
KI-3316
40×13×24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
50087688
KI-3317
40×14×44
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください