Tomboy(トムボーイ)
抗菌レザーフリーカットマット
抗菌剤を練りこんだ新開発生地を使用。菌ニオイを抑えて快適カーライフ。
用途
車のマット
材質
合成皮革(抗菌加工)/ポリエステル
サイズ
フリー
適合サイズ(cm)
45×100
内容量
1枚
注意
【事故防止の為、下記状態では絶対に使用しないよう、ご注意をお願い致します。】
※マットが前方にズレて、ペダル類の下に潜り込んだ状態
※ペダル類の上にマットを被せた状態
※シワになったり、一部が捲れた状態
※抗菌・防臭効能は、前加工(生地練り込み法)にて施工しています。効能は半永久持続しますが、それを保証するものではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50087749
KO-5471
ブラック
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
50087758
KO-5473
オリーブ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください