曜日別特売

逆位相調光インターフェース

逆位相調光インターフェース - TOKISTAR逆位相調光インターフェース - TOKISTAR逆位相調光インターフェース - TOKISTAR逆位相調光インターフェース - TOKISTAR逆位相調光インターフェース - TOKISTAR

28スポットライト用の逆位相調光インターフェースです

仕様ダクトレール装着型質量(g)40消費電力(W)1.5以下定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)皮相電力(VA)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※調光する場合は別途汎用調光器もご購入ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50106475LC-EL-DR-B
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
50106484LC-EL-DR-W
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする