石田製綱
法面専用親綱 ロイヤルセーフⅡロープ
耐吸水性があり、作業性に優れています。 芯に赤い糸を使用し、傷があれば1目でわかります。NETIS登録製品です。
用途
法面作業の親綱に。
色
白
番号
NETIS登録:QS-200027-A
寸法(m)
1丸:200
太さ(Φmm)
18
内容量
1巻
注意
※芯の赤色サインは廃棄基準ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50109835
1122710301
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません