アタックベース
ストレッチ長袖ブルゾン
肉厚なストレッチドビー生地による着こめば着込むほどなじんでいく肌なじみの良さ 21%ストレッチ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途
作業
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
綿98/ポリウレタン2
機能
ストレッチ
名入れ
可
内容量
1枚
注意
※天然素材の為、多少の色誤差がございます。洗濯及び乾燥後の収縮率は洗濯環境により異なります。雨や汗で湿った状態での着用は摩擦による色移りの恐れがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106694
0734
ネイビー
M
107
44.5
60.5
¥
11,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
50106710
0734
ネイビー
L
111
46.5
62.5
¥
11,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
50106719
0734
ネイビー
LL
115
48.5
64.5
¥
11,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
50106728
0734
ネイビー
3L
119
50.5
65.5
¥
11,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
50106746
0734
ネイビー
5L
131
54.5
65.5
¥
11,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
50106755
0734
ベージュ
M
107
44.5
60.5
¥
11,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
50106764
0734
ベージュ
L
111
46.5
62.5
¥
11,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
50106780
0734
ベージュ
LL
115
48.5
64.5
¥
11,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
50106789
0734
ベージュ
3L
119
50.5
65.5
¥
11,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
50106798
0734
ベージュ
4L
123
52.5
65.5
¥
11,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
50106807
0734
ベージュ
5L
131
54.5
65.5
¥
11,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
50106816
0734
ブラック
M
107
44.5
60.5
¥
11,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
50106825
0734
ブラック
L
111
46.5
62.5
¥
11,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
50106834
0734
ブラック
LL
115
48.5
64.5
¥
11,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
50106850
0734
ブラック
3L
119
50.5
65.5
¥
11,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
50106868
0734
ブラック
5L
131
54.5
65.5
¥
11,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
50106877
0734
チャコール
M
107
44.5
60.5
¥
11,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
50106886
0734
チャコール
L
111
46.5
62.5
¥
11,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
50106895
0734
チャコール
LL
115
48.5
64.5
¥
11,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
50106904
0734
チャコール
3L
119
50.5
65.5
¥
11,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
50106920
0734
チャコール
4L
123
52.5
65.5
¥
11,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
50106929
0734
チャコール
5L
131
54.5
65.5
¥
11,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
50106737
0734
ネイビー
4L
123
52.5
65.5
¥
11,200
取扱い終了
返品不可
名入れ可
50106859
0734
ブラック
4L
123
52.5
65.5
¥
11,200
取扱い終了
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください