曜日別特売

HUMMERレヴスキンズジャケット

HUMMERレヴスキンズジャケット - アタックベースHUMMERレヴスキンズジャケット - アタックベースHUMMERレヴスキンズジャケット - アタックベースHUMMERレヴスキンズジャケット - アタックベースHUMMERレヴスキンズジャケット - アタックベースHUMMERレヴスキンズジャケット - アタックベースHUMMERレヴスキンズジャケット - アタックベースHUMMERレヴスキンズジャケット - アタックベース

徹底的な肌触りへのこだわりから生まれた業界初の新素材レヴスキンズ採用のワークウェア。これまでの素材とは比較にならないほど優れた吸水速乾性を持ち、衣服内換気を促しながら体への負担を考慮した超軽量&Wストレッチ仕様でパフォーマンスを底上げする

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途作業種別ジャケット混率(%)ポリエステル80/ポリプロピレン20 別生地:ポリエステル95/ポリウレタン5機能吸水速乾性、超軽量、Wストレッチ名入れ内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5010942437054アイボリーL1164862
オープン
7,290
8,019(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
5010944037054アイボリーLL1205064
オープン
7,290
8,019(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
5010944937054アイボリー3L1245265
オープン
7,290
8,019(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
5010945837054アイボリー4L1285466
オープン
7,290
8,019(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
5010946737054アイボリー5L1325667
オープン
7,290
8,019(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
5010947637054ODM1124660
オープン
7,290
8,019(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
5010948537054ODL1164862
オープン
7,290
8,019(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
5010949437054ODLL1205064
オープン
7,290
8,019(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
5010951037054OD3L1245265
オープン
7,290
8,019(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
5010951937054OD4L1285466
オープン
7,290
8,019(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
5010952837054OD5L1325667
オープン
7,290
8,019(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
5010953737054ブラックM1124660
オープン
7,290
8,019(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
5010954637054ブラックL1164862
オープン
7,290
8,019(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
5010955537054ブラックLL1205064
オープン
7,290
8,019(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
5010956437054ブラック3L1245265
オープン
7,290
8,019(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
5010958037054ブラック4L1285466
オープン
7,290
8,019(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
5010958937054ブラック5L1325667
オープン
7,290
8,019(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
5010941537054アイボリーM1124660
オープン
取扱い終了
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする