アタックベース
ヒートギア専用バッテリー 5V専用
420075、421075、431050専用バッテリー
用途
ヒートシリーズバッテリー予備
幅(mm)
43
高さ(mm)
13
質量(g)
80
奥行(mm)
73
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
3000
内容量
1個
注意
※充電用USBケーブルは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50109808
400465
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください