ハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット

ハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット - アタックベースハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット - アタックベースハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット - アタックベースハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット - アタックベースハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット - アタックベースハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット - アタックベースハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット - アタックベース

着た瞬間から暖かい高機能発熱体カーボンナノチューブと、線状の発熱体カーボンファイバーを配したハイブリッドヒートべスト。裏地にグラフェンプリントを採用することで熱伝導率を更に高め、肩・脇部分をストレッチ素材切り替えることでフィット感を高めた多機能モデル

用途作業 アウトドア種別ベスト混率(%)ポリエステル100機能発熱、ストレッチ内容量1枚
注意
※70000はバッテリーと充電用USBケーブルのセットです。ACアダプターは付属しておりません。バッテリーは400665以外に、市販のモバイルバッテリーもご使用いただけます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5010871570000カーキS923954
オープン
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
5010875870000カーキ3L1124765
オープン
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
5010865470000ブラックS923954
オープン
取扱い終了
返品不可
5010867070000ブラックM964156
オープン
取扱い終了
返品不可
5010867970000ブラックL1004359
オープン
取扱い終了
返品不可
5010868870000ブラックLL1064562
オープン
取扱い終了
返品不可
5010869770000ブラック3L1124765
オープン
取扱い終了
返品不可
5010870670000ブラック5L1225165
オープン
取扱い終了
返品不可
5010872470000カーキM964156
オープン
取扱い終了
返品不可
5010874070000カーキL1004359
オープン
取扱い終了
返品不可
5010874970000カーキLL1064562
オープン
取扱い終了
返品不可
5010876770000カーキ5L1225165
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする