曜日別特売

のびのびニットシューズ グレー

のびのびニットシューズ グレー - ニーズ

まるで靴下のような履き心地。のびーるニットシューズです。継ぎ目のない柔軟性に優れたニット生地で通気性もよく、オールシーズンご使用いただけます。
履き口もソールも柔軟性があり、つま先上がりで歩きやすいシューズです。底面は滑りにくい波型ソールを採用。かかとを踏んでも歩けます。

材質本体:ポリエステル100%、インソール:ポリエステル100%・EVA樹脂、底部:合成底(塩化ビニル樹脂)形状ローカットグレー洗濯方法手洗い甲被タイプスリッポン靴タイプスニーカー内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
501099841-00153-003M46023~23.59.8×25×13
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
501100001-00153-004L49024~24.510.1×26×13
1,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする