のびのびニットシューズ ブラック

のびのびニットシューズ ブラック - ニーズ

まるで靴下のような履き心地。のびーるニットシューズです。継ぎ目のない柔軟性に優れたニット生地で通気性もよく、オールシーズンご使用いただけます。
履き口もソールも柔軟性があり、つま先上がりで歩きやすいシューズです。底面は滑りにくい波型ソールを採用。かかとを踏んでも歩けます。

材質本体:ポリエステル100%、インソール:ポリエステル100%・EVA樹脂、底部:合成底(塩化ビニル樹脂)形状ローカットブラック洗濯方法手洗い甲被タイプスリッポン靴タイプスニーカー内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
501099661-00153-001M46023~23.59.8×25×13
1,980
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
501099751-00153-002L49024~24.510.1×26×13
1,980
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする