歩きやすい らくらくおでかけパンプス ライトグレー

歩きやすい らくらくおでかけパンプス ライトグレー - ニーズ歩きやすい らくらくおでかけパンプス ライトグレー - ニーズ歩きやすい らくらくおでかけパンプス ライトグレー - ニーズ歩きやすい らくらくおでかけパンプス ライトグレー - ニーズ

3E相当に広がる足口ゴムでピッタリフィット!パカパカしにくい美脚効果パンプスです。やわらかソール&インソールが足裏から歩行をサポートして疲れにくい設計です。
シンプルなデザインは服装を選ばず、カジュアルからフォーマルまで色々なシーンで活躍します。約4cmのヒール高で美脚効果!

ライトグレー材質(アッパー)ポリエステル100%材質(ソール)合成底(塩化ビニル樹脂)洗濯方法洗濯不可靴タイプパンプス内容量1足
注意
※本商品のインソールは取り外しできません。無理に外すと破れますので取り外さないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
501099481-00032-005M23~23.5
1,980
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
501099571-00032-006L24~24.5
1,980
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする