曜日別特売

ファイブスター DUO

ファイブスター DUO - 久冨勝ファイブスター DUO - 久冨勝

摩耗に強い人工皮革の手袋。シリコン滑り止め付き。指の可動部分にストレッチ素材を使い、手にフィットし使いやすい手袋です。袖口マジック式でしっかり装着できます。

用途作業用・梱包・土木・建設・機械・運送・レジャー・スポーツ・アウトドア・自動車工場など入数(双)1機能ストレッチ材質(甲)綿・ポリエステル材質(掌側)ポリエステル・ポリウレタン・シリコン袖口仕様マジック式内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50110115HK-368ブルーM約23約9約10
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
50110124HK-368ブルーL約24約9.5約10.5
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
50110140HK-368ブルーLL約25約10約11
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
50110149HK-368レッドM約23約9約10
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
50110158HK-368レッドL約24約9.5約10.5
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
50110167HK-368レッドLL約25約10約11
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする