5MP スターライト HDCVI IR ドームカメラ

5MP スターライト HDCVI IR ドームカメラ - Dahua(ダーファ・テクノロジー)
材質金属形状ドーム質量(kg)0.47使用温度範囲(℃)-30~+60外形寸法(mm)122×88.9電源(V)12 DC、POC消費電力(W)最大5.5W(POC)レンズ電動式バリフォーカル制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67、IK10有効画素数2880(H)×1620(V)機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~75°、Rotation: 0°~355°視野角水平107°~34°×垂直130°~39°×対角55°~19°焦点距離(mm)2.7~12mS/N比最大65dB互換性非対応動作湿度(%)相対湿度95未満保管温度(℃)-30~60シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒各種認証CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3:2013,EN55024:2010+A1:2015,EN55035:2017,EN50130-4:2011+A1:2014,EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB,ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30IRE、0 IR オングリーン購入法適合照射距離(m)30走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8インチ CMOSストレージ非対応内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50106570DH-HAC-HDBW1500RN-Z-POC
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする