Dahua(ダーファ・テクノロジー)
4MP IR バレット型 WizMind ネットワークカメラ
質量(kg)
1.65
外形寸法(mm)
345.6×134.2×135.1
保護等級
IP67、IK10
互換性
ONVIF
最低被写体照度(Lux)
0.0005@F1.0(カラー、30IRE)、0.0002@F1.0(白黒、30IRE)、0(illuminator on)
照射距離(m)
60
走査方式
プログレッシブ
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
制御
有効画素数
視野角
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11031907
DH-IPC-HFW7442HN-Z-X
金属+プラスチック
最大:24.3(PoE)
IRオン/オフ、オート
2688(H)×1520(V)、4MP
水平:107°~48°×垂直:55°~27°×対角:130°~56°
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50106640
DH-IPC-HFW7442H-Z-X
金属、プラスチック
最大:24.3W(PoE)
IRオン/オフ:オート
2688(H)×1520(V)
水平107°~48°×垂直55°~27°×対角130°~56°
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200