Dahua(ダーファ・テクノロジー)
4MP IR ドーム型 WizMind ネットワークカメラ
保護等級
IP67、IK10
有効画素数
2688(H)×1520(V)
互換性
ONVIF
照射距離(m)
40
走査方式
プログレッシブ
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
質量(kg)
外形寸法(mm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11031898
DH-IPC-HDBW7442E1N-Z-X
金属+プラスチック
ドーム型
1.16
118.0×159.0
最大:25.2(PoE)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
50106597
DH-IPC-HDBW7442E1-Z-X
金属、プラスチック
バレット
1,16
118×159
最大25.2W(PoE)
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください