曜日別特売

強力ニトリルブラックディスポグローブ(粉無)

強力ニトリルブラックディスポグローブ(粉無) - 高田商事強力ニトリルブラックディスポグローブ(粉無) - 高田商事強力ニトリルブラックディスポグローブ(粉無) - 高田商事強力ニトリルブラックディスポグローブ(粉無) - 高田商事
(1件のレビュー)

ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品にも優れています。表面の凹凸でしっかり握れてすべりにくいです。破れに強い極厚グローブです。またフィット感があり、軽作業から重作業まで幅広く使用できます。

用途自動車整備、各種機械メンテナンス、油作業、DIY材質ニトリル入数(枚)50機能耐油、耐薬品左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なし内容量1箱(50枚)
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等の異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※火傷、手袋の変形等の原因になりますので、熱いものには触れないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)に長時間使用しないでください。
※水漏れの原因になるので、爪先、刃物やとがったもの等で傷をつけないよう注意してください。
※感電の恐れがあるので、電気作業には使用しないでください。
※保管時は直射日光を避け、ガス台などの熱源の近くに置かないでください。
※水等に触れると手袋が白くなることがありますが、手袋の性能に問題はありません。
※本品は一回限りの使い切りグローブです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50110176TNB-753M約8約19
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
50110185TNB-753L約8.5約21
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
50110194TNB-753LL約9約23
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50110185
2024-02-12
用途: 初めて買いましたが
個人のお客様

今まで、こう言うゴム手袋等を勿体無い精神から買わなかった
んですが加齢でしょうか?手の荒れが気になり出して今季、初の
購入となりました。
当初は何を買うか?失敗して豪快に捨てるのも泣けますし
当製品の強力ニトリルと言う製品文句に釣られて買って
見ました。結果は買って良かったです。
コスト的にはもっと安価な商品は有りますが破ける事は
私の整備仕事でも余り無くて使用感も良いかと感じました。
次の購入は有りの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする