曜日別特売

カウンターテーブル

カウンターテーブル - ニシキ工業カウンターテーブル - ニシキ工業カウンターテーブル - ニシキ工業カウンターテーブル - ニシキ工業カウンターテーブル - ニシキ工業カウンターテーブル - ニシキ工業カウンターテーブル - ニシキ工業カウンターテーブル - ニシキ工業

T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。
奥行き450のカウンタータイプです。
壁付けや片側から使うのに適しています。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)700タイプ組立式奥行(mm)450材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)(支柱)スチールパイプ/焼付塗装/(ベース)アルミダイキャスト/アジャスター付グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50087916HD-S1245K-OWオフホワイト1200×450×7001200
オープン
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50087925HD-B1245K-OWオフホワイト1200×450×7001200
オープン
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50087934HD-H1245K-OWオフホワイト1200×450×7001200
オープン
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50087950HD-S1845K-OWオフホワイト1800×450×7001800
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50087959HD-B1845K-OWオフホワイト1800×450×7001800
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50087968HD-H1845K-OWオフホワイト1800×450×7001800
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする