曜日別特売

カウンターテーブル

カウンターテーブル - ニシキ工業カウンターテーブル - ニシキ工業カウンターテーブル - ニシキ工業カウンターテーブル - ニシキ工業カウンターテーブル - ニシキ工業カウンターテーブル - ニシキ工業カウンターテーブル - ニシキ工業カウンターテーブル - ニシキ工業

T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。
奥行き450のカウンタータイプです。
壁付けや片側から使うのに適しています。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)700タイプ組立式奥行(mm)450材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)(支柱)スチールパイプ/焼付塗装/(ベース)アルミダイキャスト/アジャスター付グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50087977HD-S1245K-DWダークウッド1200×450×7001200
オープン
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50087986HD-S1245K-WNウォールナット1200×450×7001200
オープン
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50087995HD-S1245K-PLペールウッド1200×450×7001200
オープン
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088004HD-S1245K-TBティンバー1200×450×7001200
オープン
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088020HD-S1245K-SKスミクロ1200×450×7001200
オープン
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088029HD-B1245K-DWダークウッド1200×450×7001200
オープン
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088038HD-B1245K-WNウォールナット1200×450×7001200
オープン
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088047HD-B1245K-PLペールウッド1200×450×7001200
オープン
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088056HD-B1245K-TBティンバー1200×450×7001200
オープン
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088065HD-B1245K-SKスミクロ1200×450×7001200
オープン
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088074HD-H1245K-DWダークウッド1200×450×7001200
オープン
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088090HD-H1245K-WNウォールナット1200×450×7001200
オープン
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088099HD-H1245K-PLペールウッド1200×450×7001200
オープン
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088108HD-H1245K-TBティンバー1200×450×7001200
オープン
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088117HD-H1245K-SKスミクロ1200×450×7001200
オープン
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088126HD-S1845K-DWダークウッド1800×450×7001800
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088135HD-S1845K-WNウォールナット1800×450×7001800
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088144HD-S1845K-PLペールウッド1800×450×7001800
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088160HD-S1845K-TBティンバー1800×450×7001800
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088169HD-S1845K-SKスミクロ1800×450×7001800
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088178HD-B1845K-DWダークウッド1800×450×7001800
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088187HD-B1845K-WNウォールナット1800×450×7001800
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088196HD-B1845K-PLペールウッド1800×450×7001800
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088205HD-B1845K-TBティンバー1800×450×7001800
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088214HD-B1845K-SKスミクロ1800×450×7001800
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088230HD-H1845K-DWダークウッド1800×450×7001800
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088239HD-H1845K-WNウォールナット1800×450×7001800
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088248HD-H1845K-PLペールウッド1800×450×7001800
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088257HD-H1845K-TBティンバー1800×450×7001800
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088266HD-H1845K-SKスミクロ1800×450×7001800
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする