ニシキ工業
カウンターテーブル
解放感と安定感のある八の字脚です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
高さ(mm)
720
タイプ
組立式
奥行(mm)
450
材質(天板)
(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚
材質(脚部)
スチールパイプ(50×26)/焼付塗装/アジャスター付
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50088275
BSY-S1245-OW
オフホワイト
1200×450×720
1200
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088284
BSY-S1545-OW
オフホワイト
1500×450×720
1500
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088300
BSY-S1845-OW
オフホワイト
1800×450×720
1800
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088309
BSY-B1245-OW
オフホワイト
1200×450×720
1200
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088318
BSY-B1545-OW
オフホワイト
1500×450×720
1500
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088327
BSY-B1845-OW
オフホワイト
1800×450×720
1800
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088336
BSY-H1245-OW
オフホワイト
1200×450×720
1200
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088345
BSY-H1545-OW
オフホワイト
1500×450×720
1500
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088354
BSY-H1845-OW
オフホワイト
1800×450×720
1800
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。