ハイカウンターテーブル

ハイカウンターテーブル ニシキ工業 ハイカウンターテーブル ニシキ工業 ハイカウンターテーブル ニシキ工業 ハイカウンターテーブル ニシキ工業 ハイカウンターテーブル ニシキ工業 ハイカウンターテーブル ニシキ工業 ハイカウンターテーブル ニシキ工業 ハイカウンターテーブル ニシキ工業

解放感と安定感のある八の字脚です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 高さ(mm)1000 タイプ組立式 奥行(mm)450 材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚 材質(脚部)スチールパイプ(50×26)/焼付塗装/アジャスター付 グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
63件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50089806 BSY-S1245H-DW ダークウッド 1200×450×1000 1200
オープン
48,980
53,878 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50089815 BSY-S1245H-WN ウォールナット 1200×450×1000 1200
オープン
48,980
53,878 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50089824 BSY-S1245H-LO ライトオーク 1200×450×1000 1200
オープン
48,980
53,878 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50089840 BSY-S1245H-WG ホワイトグレイン 1200×450×1000 1200
オープン
48,980
53,878 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50089849 BSY-S1245H-TB ティンバー 1200×450×1000 1200
オープン
48,980
53,878 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50089858 BSY-S1245H-SK スミクロ 1200×450×1000 1200
オープン
48,980
53,878 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50089867 BSY-S1245H-MG マットグレイ 1200×450×1000 1200
オープン
48,980
53,878 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50089876 BSY-S1545H-DW ダークウッド 1500×450×1000 1500
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50089885 BSY-S1545H-WN ウォールナット 1500×450×1000 1500
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50089894 BSY-S1545H-LO ライトオーク 1500×450×1000 1500
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50089910 BSY-S1545H-WG ホワイトグレイン 1500×450×1000 1500
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50089919 BSY-S1545H-TB ティンバー 1500×450×1000 1500
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50089928 BSY-S1545H-SK スミクロ 1500×450×1000 1500
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50089937 BSY-S1545H-MG マットグレイ 1500×450×1000 1500
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50089946 BSY-S1845H-DW ダークウッド 1800×450×1000 1800
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50089955 BSY-S1845H-WN ウォールナット 1800×450×1000 1800
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50089964 BSY-S1845H-LO ライトオーク 1800×450×1000 1800
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50089980 BSY-S1845H-WG ホワイトグレイン 1800×450×1000 1800
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50089989 BSY-S1845H-TB ティンバー 1800×450×1000 1800
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50089998 BSY-S1845H-SK スミクロ 1800×450×1000 1800
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090007 BSY-S1845H-MG マットグレイ 1800×450×1000 1800
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090016 BSY-B1245H-DW ダークウッド 1200×450×1000 1200
オープン
48,980
53,878 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090025 BSY-B1245H-WN ウォールナット 1200×450×1000 1200
オープン
48,980
53,878 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090034 BSY-B1245H-LO ライトオーク 1200×450×1000 1200
オープン
48,980
53,878 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090050 BSY-B1245H-WG ホワイトグレイン 1200×450×1000 1200
オープン
48,980
53,878 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090059 BSY-B1245H-TB ティンバー 1200×450×1000 1200
オープン
48,980
53,878 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090068 BSY-B1245H-SK スミクロ 1200×450×1000 1200
オープン
48,980
53,878 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090077 BSY-B1245H-MG マットグレイ 1200×450×1000 1200
オープン
48,980
53,878 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090086 BSY-B1545H-DW ダークウッド 1500×450×1000 1500
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090095 BSY-B1545H-WN ウォールナット 1500×450×1000 1500
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090104 BSY-B1545H-LO ライトオーク 1500×450×1000 1500
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090120 BSY-B1545H-WG ホワイトグレイン 1500×450×1000 1500
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090129 BSY-B1545H-TB ティンバー 1500×450×1000 1500
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090138 BSY-B1545H-SK スミクロ 1500×450×1000 1500
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090147 BSY-B1545H-MG マットグレイ 1500×450×1000 1500
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090156 BSY-B1845H-DW ダークウッド 1800×450×1000 1800
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090165 BSY-B1845H-WN ウォールナット 1800×450×1000 1800
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090174 BSY-B1845H-LO ライトオーク 1800×450×1000 1800
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090190 BSY-B1845H-WG ホワイトグレイン 1800×450×1000 1800
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090199 BSY-B1845H-TB ティンバー 1800×450×1000 1800
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090208 BSY-B1845H-SK スミクロ 1800×450×1000 1800
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090217 BSY-B1845H-MG マットグレイ 1800×450×1000 1800
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090226 BSY-H1245H-DW ダークウッド 1200×450×1000 1200
オープン
48,980
53,878 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090235 BSY-H1245H-WN ウォールナット 1200×450×1000 1200
オープン
48,980
53,878 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090244 BSY-H1245H-LO ライトオーク 1200×450×1000 1200
オープン
48,980
53,878 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090260 BSY-H1245H-WG ホワイトグレイン 1200×450×1000 1200
オープン
48,980
53,878 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090269 BSY-H1245H-TB ティンバー 1200×450×1000 1200
オープン
48,980
53,878 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090278 BSY-H1245H-SK スミクロ 1200×450×1000 1200
オープン
48,980
53,878 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090287 BSY-H1245H-MG マットグレイ 1200×450×1000 1200
オープン
48,980
53,878 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50090296 BSY-H1545H-DW ダークウッド 1500×450×1000 1500
オープン
51,980
57,178 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする