ニシキ工業
ハイテーブル
解放感と安定感のある八の字脚です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
高さ(mm)
1000
タイプ
組立式
材質(天板)
(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚
材質(脚部)
スチールパイプ(50×26)/焼付塗装/アジャスター付
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全24種類を絞り込む
幅(mm)
1200
1500
1800
2100
奥行(mm)
750
900
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50092360
BSY-S1275H-OW
オフホワイト
1200×750×1000
1200
750
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092369
BSY-B1275H-OW
オフホワイト
1200×750×1000
1200
750
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092378
BSY-H1275H-OW
オフホワイト
1200×750×1000
1200
750
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092387
BSY-S1290H-OW
オフホワイト
1200×900×1000
1200
900
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092396
BSY-B1290H-OW
オフホワイト
1200×900×1000
1200
900
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092405
BSY-H1290H-OW
オフホワイト
1200×900×1000
1200
900
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092414
BSY-S1575H-OW
オフホワイト
1500×750×1000
1500
750
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092430
BSY-B1575H-OW
オフホワイト
1500×750×1000
1500
750
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092439
BSY-H1575H-OW
オフホワイト
1500×750×1000
1500
750
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092448
BSY-S1590H-OW
オフホワイト
1500×900×1000
1500
900
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092457
BSY-B1590H-OW
オフホワイト
1500×900×1000
1500
900
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092466
BSY-H1590H-OW
オフホワイト
1500×900×1000
1500
900
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092475
BSY-S1875H-OW
オフホワイト
1800×750×1000
1800
750
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092484
BSY-B1875H-OW
オフホワイト
1800×750×1000
1800
750
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092500
BSY-H1875H-OW
オフホワイト
1800×750×1000
1800
750
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092509
BSY-S1890H-OW
オフホワイト
1800×900×1000
1800
900
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092518
BSY-B1890H-OW
オフホワイト
1800×900×1000
1800
900
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092527
BSY-H1890H-OW
オフホワイト
1800×900×1000
1800
900
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092536
BSY-S2175H-OW
オフホワイト
2100×750×1000
2100
750
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092545
BSY-B2175H-OW
オフホワイト
2100×750×1000
2100
750
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092554
BSY-H2175H-OW
オフホワイト
2100×750×1000
2100
750
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092570
BSY-S2190H-OW
オフホワイト
2100×900×1000
2100
900
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092579
BSY-B2190H-OW
オフホワイト
2100×900×1000
2100
900
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092588
BSY-H2190H-OW
オフホワイト
2100×900×1000
2100
900
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。