曜日別特売

ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業

D型形状の脚が特徴です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
キャスター付きなので移動もスムーズです。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720タイプ組立式材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)アルミダイキャストジョイント/スチール甲丸パイプ(50×36)/焼付塗装/アジャスター付グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全38種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50094277MDL-B7575KC-OWオフホワイト750×750×720750750
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094286MDL-H7575KC-OWオフホワイト750×750×720750750
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094295MDL-B0909KC-OWオフホワイト900×900×720900900
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094304MDL-H0909KC-OWオフホワイト900×900×720900900
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094320MDL-B1212KC-OWオフホワイト1200×1200×72012001200
オープン
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094329MDL-H1212KC-OWオフホワイト1200×1200×72012001200
オープン
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094338MDL-B1275KC-OWオフホワイト1200×750×7201200750
オープン
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094347MDL-H1275KC-OWオフホワイト1200×750×7201200750
オープン
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094356MDL-B1290KC-OWオフホワイト1200×900×7201200900
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094365MDL-H1290KC-OWオフホワイト1200×900×7201200900
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094374MDL-B1575KC-OWオフホワイト1500×750×7201500750
オープン
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094390MDL-H1575KC-OWオフホワイト1500×750×7201500750
オープン
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094399MDL-B1590KC-OWオフホワイト1500×900×7201500900
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094408MDL-H1590KC-OWオフホワイト1500×900×7201500900
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094417MDL-B1875KC-OWオフホワイト1800×750×7201800750
オープン
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094426MDL-H1875KC-OWオフホワイト1800×750×7201800750
オープン
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094435MDL-B1890KC-OWオフホワイト1800×900×7201800900
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094444MDL-H1890KC-OWオフホワイト1800×900×7201800900
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094460MDL-B2175KC-OWオフホワイト2100×750×7202100750
オープン
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094469MDL-H2175KC-OWオフホワイト2100×750×7202100750
オープン
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094478MDL-B2190KC-OWオフホワイト2100×900×7202100900
オープン
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094487MDL-H2190KC-OWオフホワイト2100×900×7202100900
オープン
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094496MDL-B900RC-OWオフホワイト900×900×720900900
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094505MDL-H900RC-OWオフホワイト900×900×720900900
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094514MDL-B1200RC-OWオフホワイト1200×1200×72012001200
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094530MDL-H1200RC-OWオフホワイト1200×1200×72012001200
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094539MDL-B1575BC-OWオフホワイト1500×750×7201500750
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094548MDL-H1575BC-OWオフホワイト1500×750×7201500750
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094557MDL-B1590BC-OWオフホワイト1500×900×7201500900
オープン
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094566MDL-H1590BC-OWオフホワイト1500×900×7201500900
オープン
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094575MDL-B1875BC-OWオフホワイト1800×750×7201800750
オープン
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094584MDL-H1875BC-OWオフホワイト1800×750×7201800750
オープン
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094600MDL-B1890BC-OWオフホワイト1800×900×7201800900
オープン
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094609MDL-H1890BC-OWオフホワイト1800×900×7201800900
オープン
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094618MDL-B2175BC-OWオフホワイト2100×750×7202100750
オープン
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094627MDL-H2175BC-OWオフホワイト2100×750×7202100750
オープン
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094636MDL-B2190BC-OWオフホワイト2100×900×7202100900
オープン
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50094645MDL-H2190BC-OWオフホワイト2100×900×7202100900
オープン
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする