ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業

D型形状の脚が特徴です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720タイプ組立式材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻天板厚さ(mm)30材質(脚部)アルミダイキャストジョイント/スチール甲丸パイプ(50×36)/焼付塗装/アジャスター付グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50096176MDL-B7575K-OWオフホワイト750×750×720750750正方形
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096185MDL-H7575K-OWオフホワイト750×750×720750750正方形
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096194MDL-B0909K-OWオフホワイト900×900×720900900正方形
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096210MDL-H0909K-OWオフホワイト900×900×720900900正方形
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096219MDL-B1212K-OWオフホワイト1200×1200×72012001200正方形
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096228MDL-H1212K-OWオフホワイト1200×1200×72012001200正方形
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096237MDL-B1275K-OWオフホワイト1200×750×7201200750長方形
オープン
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096246MDL-H1275K-OWオフホワイト1200×750×7201200750長方形
オープン
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096255MDL-B1290K-OWオフホワイト1200×900×7201200900長方形
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096264MDL-H1290K-OWオフホワイト1200×900×7201200900長方形
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096280MDL-B1575K-OWオフホワイト1500×750×7201500750長方形
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096289MDL-H1575K-OWオフホワイト1500×750×7201500750長方形
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096298MDL-B1590K-OWオフホワイト1500×900×7201500900長方形
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096307MDL-H1590K-OWオフホワイト1500×900×7201500900長方形
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096316MDL-B1875K-OWオフホワイト1800×750×7201800750長方形
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096325MDL-H1875K-OWオフホワイト1800×750×7201800750長方形
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096334MDL-B1890K-OWオフホワイト1800×900×7201800900長方形
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096350MDL-H1890K-OWオフホワイト1800×900×7201800900長方形
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096359MDL-B2175K-OWオフホワイト2100×750×7202100750長方形
オープン
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096368MDL-H2175K-OWオフホワイト2100×750×7202100750長方形
オープン
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096377MDL-B2190K-OWオフホワイト2100×900×7202100900長方形
オープン
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096386MDL-H2190K-OWオフホワイト2100×900×7202100900長方形
オープン
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096395MDL-B900R-OWオフホワイト900×900×720900900円形
オープン
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096404MDL-H900R-OWオフホワイト900×900×720900900円形
オープン
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096420MDL-B1200R-OWオフホワイト1200×1200×72012001200円形
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096429MDL-H1200R-OWオフホワイト1200×1200×72012001200円形
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096438MDL-B1575B-OWオフホワイト1500×750×7201500750舟形
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096447MDL-H1575B-OWオフホワイト1500×750×7201500750舟形
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096456MDL-B1590B-OWオフホワイト1500×900×7201500900舟形
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096465MDL-H1590B-OWオフホワイト1500×900×7201500900舟形
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096474MDL-B1875B-OWオフホワイト1800×750×7201800750舟形
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096490MDL-H1875B-OWオフホワイト1800×750×7201800750舟形
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096499MDL-B1890B-OWオフホワイト1800×900×7201800900舟形
オープン
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096508MDL-H1890B-OWオフホワイト1800×900×7201800900舟形
オープン
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096517MDL-B2175B-OWオフホワイト2100×750×7202100750舟形
オープン
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096526MDL-H2175B-OWオフホワイト2100×750×7202100750舟形
オープン
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096535MDL-B2190B-OWオフホワイト2100×900×7202100900舟形
オープン
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096544MDL-H2190B-OWオフホワイト2100×900×7202100900舟形
オープン
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする