ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業

D型形状の脚が特徴です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720タイプ組立式キャスターなし機能電源コンセント(オプション)材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)アルミダイキャストジョイント/スチール甲丸パイプ(50×36)/焼付塗装/アジャスター付グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
152件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50096560MDL-B7575K-DWダークウッド750×750×720750750
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096569MDL-B7575K-WNウォールナット750×750×720750750
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096578MDL-B7575K-LOライトオーク750×750×720750750
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096587MDL-B7575K-MGマットグレイ750×750×720750750
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096596MDL-H7575K-DWダークウッド750×750×720750750
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096605MDL-H7575K-WNウォールナット750×750×720750750
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096614MDL-H7575K-LOライトオーク750×750×720750750
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096630MDL-H7575K-MGマットグレイ750×750×720750750
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096639MDL-B0909K-DWダークウッド900×900×720900900
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096648MDL-B0909K-WNウォールナット900×900×720900900
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096657MDL-B0909K-LOライトオーク900×900×720900900
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096666MDL-B0909K-MGマットグレイ900×900×720900900
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096675MDL-H0909K-DWダークウッド900×900×720900900
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096684MDL-H0909K-WNウォールナット900×900×720900900
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096700MDL-H0909K-LOライトオーク900×900×720900900
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096709MDL-H0909K-MGマットグレイ900×900×720900900
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096718MDL-B1212K-DWダークウッド1200×1200×72012001200
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096727MDL-B1212K-WNウォールナット1200×1200×72012001200
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096736MDL-B1212K-LOライトオーク1200×1200×72012001200
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096745MDL-B1212K-MGマットグレイ1200×1200×72012001200
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096754MDL-H1212K-DWダークウッド1200×1200×72012001200
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096770MDL-H1212K-WNウォールナット1200×1200×72012001200
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096779MDL-H1212K-LOライトオーク1200×1200×72012001200
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096788MDL-H1212K-MGマットグレイ1200×1200×72012001200
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096797MDL-B1275K-DWダークウッド1200×750×7201200750
オープン
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096806MDL-B1275K-WNウォールナット1200×750×7201200750
オープン
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096815MDL-B1275K-LOライトオーク1200×750×7201200750
オープン
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096824MDL-B1275K-MGマットグレイ1200×750×7201200750
オープン
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096840MDL-H1275K-DWダークウッド1200×750×7201200750
オープン
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096849MDL-H1275K-WNウォールナット1200×750×7201200750
オープン
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096858MDL-H1275K-LOライトオーク1200×750×7201200750
オープン
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096867MDL-H1275K-MGマットグレイ1200×750×7201200750
オープン
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096876MDL-B1290K-DWダークウッド1200×900×7201200900
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096885MDL-B1290K-WNウォールナット1200×900×7201200900
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096894MDL-B1290K-LOライトオーク1200×900×7201200900
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096910MDL-B1290K-MGマットグレイ1200×900×7201200900
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096919MDL-H1290K-DWダークウッド1200×900×7201200900
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096928MDL-H1290K-WNウォールナット1200×900×7201200900
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096937MDL-H1290K-LOライトオーク1200×900×7201200900
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096946MDL-H1290K-MGマットグレイ1200×900×7201200900
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096955MDL-B1575K-DWダークウッド1500×750×7201500750
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096964MDL-B1575K-WNウォールナット1500×750×7201500750
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096980MDL-B1575K-LOライトオーク1500×750×7201500750
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096989MDL-B1575K-MGマットグレイ1500×750×7201500750
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50096998MDL-H1575K-DWダークウッド1500×750×7201500750
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50097007MDL-H1575K-WNウォールナット1500×750×7201500750
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50097016MDL-H1575K-LOライトオーク1500×750×7201500750
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50097025MDL-H1575K-MGマットグレイ1500×750×7201500750
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50097034MDL-B1590K-DWダークウッド1500×900×7201500900
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50097050MDL-B1590K-WNウォールナット1500×900×7201500900
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする