ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業

T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)700タイプ組立式材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)(支柱)スチールパイプ/焼付塗装/(ベース)アルミダイキャスト/アジャスター付グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50098224HD-S1275K-DWダークウッド1200×750×7001200750
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098240HD-S1275K-WNウォールナット1200×750×7001200750
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098249HD-S1275K-PLペールウッド1200×750×7001200750
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098258HD-S1275K-TBティンバー1200×750×7001200750
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098267HD-S1275K-SKスミクロ1200×750×7001200750
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098276HD-B1275K-DWダークウッド1200×750×7001200750
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098285HD-B1275K-WNウォールナット1200×750×7001200750
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098294HD-B1275K-PLペールウッド1200×750×7001200750
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098310HD-B1275K-TBティンバー1200×750×7001200750
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098319HD-B1275K-SKスミクロ1200×750×7001200750
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098328HD-H1275K-DWダークウッド1200×750×7001200750
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098337HD-H1275K-WNウォールナット1200×750×7001200750
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098346HD-H1275K-PLペールウッド1200×750×7001200750
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098355HD-H1275K-TBティンバー1200×750×7001200750
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098364HD-H1275K-SKスミクロ1200×750×7001200750
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098380HD-S1575K-DWダークウッド1500×750×7001500750
オープン
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098389HD-S1575K-WNウォールナット1500×750×7001500750
オープン
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098398HD-S1575K-PLペールウッド1500×750×7001500750
オープン
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098407HD-S1575K-TBティンバー1500×750×7001500750
オープン
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098416HD-S1575K-SKスミクロ1500×750×7001500750
オープン
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098425HD-B1575K-DWダークウッド1500×750×7001500750
オープン
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098434HD-B1575K-WNウォールナット1500×750×7001500750
オープン
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098450HD-B1575K-PLペールウッド1500×750×7001500750
オープン
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098459HD-B1575K-TBティンバー1500×750×7001500750
オープン
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098468HD-B1575K-SKスミクロ1500×750×7001500750
オープン
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098477HD-H1575K-DWダークウッド1500×750×7001500750
オープン
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098486HD-H1575K-WNウォールナット1500×750×7001500750
オープン
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098495HD-H1575K-PLペールウッド1500×750×7001500750
オープン
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098504HD-H1575K-TBティンバー1500×750×7001500750
オープン
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098520HD-H1575K-SKスミクロ1500×750×7001500750
オープン
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098529HD-S1590K-DWダークウッド1500×900×7001500900
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098538HD-S1590K-WNウォールナット1500×900×7001500900
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098547HD-S1590K-PLペールウッド1500×900×7001500900
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098556HD-S1590K-TBティンバー1500×900×7001500900
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098565HD-S1590K-SKスミクロ1500×900×7001500900
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098574HD-B1590K-DWダークウッド1500×900×7001500900
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098590HD-B1590K-WNウォールナット1500×900×7001500900
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098599HD-B1590K-PLペールウッド1500×900×7001500900
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098608HD-B1590K-TBティンバー1500×900×7001500900
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098617HD-B1590K-SKスミクロ1500×900×7001500900
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098626HD-H1590K-DWダークウッド1500×900×7001500900
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098635HD-H1590K-WNウォールナット1500×900×7001500900
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098644HD-H1590K-PLペールウッド1500×900×7001500900
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098660HD-H1590K-TBティンバー1500×900×7001500900
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098669HD-H1590K-SKスミクロ1500×900×7001500900
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098678HD-S1875K-DWダークウッド1800×750×7001800750
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098687HD-S1875K-WNウォールナット1800×750×7001800750
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098696HD-S1875K-PLペールウッド1800×750×7001800750
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098705HD-S1875K-TBティンバー1800×750×7001800750
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50098714HD-S1875K-SKスミクロ1800×750×7001800750
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする