ニシキ工業
ミーティングテーブル
解放感と安定感のある八の字脚です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
高さ(mm)
720
タイプ
組立式
材質(天板)
(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚
材質(脚部)
スチールパイプ(50×26)/焼付塗装/アジャスター付
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50101137
BSY-S1275-OW
オフホワイト
1200×750×720
1200
750
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50101146
BSY-B1275-OW
オフホワイト
1200×750×720
1200
750
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50101155
BSY-H1275-OW
オフホワイト
1200×750×720
1200
750
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50101164
BSY-S1290-OW
オフホワイト
1200×900×720
1200
900
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50101180
BSY-B1290-OW
オフホワイト
1200×900×720
1200
900
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50101189
BSY-H1290-OW
オフホワイト
1200×900×720
1200
900
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50101198
BSY-S1575-OW
オフホワイト
1500×750×720
1500
750
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50101207
BSY-B1575-OW
オフホワイト
1500×750×720
1500
750
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50101216
BSY-H1575-OW
オフホワイト
1500×750×720
1500
750
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50101225
BSY-S1590-OW
オフホワイト
1500×900×720
1500
900
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50101234
BSY-B1590-OW
オフホワイト
1500×900×720
1500
900
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50101250
BSY-H1590-OW
オフホワイト
1500×900×720
1500
900
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50101259
BSY-S1875-OW
オフホワイト
1800×750×720
1800
750
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50101268
BSY-B1875-OW
オフホワイト
1800×750×720
1800
750
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50101277
BSY-H1875-OW
オフホワイト
1800×750×720
1800
750
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50101286
BSY-S1890-OW
オフホワイト
1800×900×720
1800
900
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50101295
BSY-B1890-OW
オフホワイト
1800×900×720
1800
900
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50101304
BSY-H1890-OW
オフホワイト
1800×900×720
1800
900
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50101320
BSY-S1810-OW
オフホワイト
1800×1000×720
1800
1000
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50101329
BSY-B1810-OW
オフホワイト
1800×1000×720
1800
1000
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50101338
BSY-H1810-OW
オフホワイト
1800×1000×720
1800
1000
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50101347
BSY-S2190-OW
オフホワイト
2100×900×720
2100
900
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50101356
BSY-B2190-OW
オフホワイト
2100×900×720
2100
900
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50101365
BSY-H2190-OW
オフホワイト
2100×900×720
2100
900
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50101374
BSY-S2110-OW
オフホワイト
2100×1000×720
2100
1000
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50101390
BSY-B2110-OW
オフホワイト
2100×1000×720
2100
1000
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50101399
BSY-H2110-OW
オフホワイト
2100×1000×720
2100
1000
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。