曜日別特売

ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業

無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。
脚ジョイント部に堅牢なアルミダイキャストを使用しています。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)700タイプ組立式材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)アルミダイキャストジョイント/スチールパイプ(Φ50.8)/粉体塗装(シルバー)アジャスター付グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全30種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50103298GK-B0909K-DWダークウッド900×900×700900900
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103307GK-B0909K-PLペールウッド900×900×700900900
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103316GK-B0909K-OWオフホワイト900×900×700900900
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103325GK-B1290K-DWダークウッド1200×900×7001200900
オープン
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103334GK-B1290K-PLペールウッド1200×900×7001200900
オープン
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103350GK-B1290K-OWオフホワイト1200×900×7001200900
オープン
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103359GK-B1212K-DWダークウッド1200×1200×70012001200
オープン
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103368GK-B1212K-PLペールウッド1200×1200×70012001200
オープン
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103377GK-B1212K-OWオフホワイト1200×1200×70012001200
オープン
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103386GK-B0909Q-DWダークウッド900×900×700900900
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103395GK-B0909Q-PLペールウッド900×900×700900900
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103404GK-B0909Q-OWオフホワイト900×900×700900900
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103420GK-B1212Q-DWダークウッド1200×1200×70012001200
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103429GK-B1212Q-PLペールウッド1200×1200×70012001200
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103438GK-B1212Q-OWオフホワイト1200×1200×70012001200
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103447GK-B1590K-DWダークウッド1500×900×7001500900
オープン
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103456GK-B1590K-PLペールウッド1500×900×7001500900
オープン
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103465GK-B1590K-OWオフホワイト1500×900×7001500900
オープン
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103474GK-B1890K-DWダークウッド1800×900×7001800900
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103490GK-B1890K-PLペールウッド1800×900×7001800900
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103499GK-B1890K-OWオフホワイト1800×900×7001800900
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103508GK-B1200R-DWダークウッド1200×1200×70012001200
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103517GK-B1200R-PLペールウッド1200×1200×70012001200
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103526GK-B1200R-OWオフホワイト1200×1200×70012001200
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103535GK-B1890QL-DWダークウッド1800×900×7001800900
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103544GK-B1890QL-PLペールウッド1800×900×7001800900
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103560GK-B1890QL-OWオフホワイト1800×900×7001800900
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103569GK-B1890QR-DWダークウッド1800×900×7001800900
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103578GK-B1890QR-PLペールウッド1800×900×7001800900
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103587GK-B1890QR-OWオフホワイト1800×900×7001800900
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする