曜日別特売

ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業

無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720タイプ組立式材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチールパイプ(□40)/焼付塗装/アジャスター付グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50103596EK-S7575-OWオフホワイト750×750×720750750
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103605EK-B7575-OWオフホワイト750×750×720750750
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103614EK-H7575-OWオフホワイト750×750×720750750
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103630EK-S0909-OWオフホワイト900×900×720900900
オープン
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103639EK-B0909-OWオフホワイト900×900×720900900
オープン
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103648EK-H0909-OWオフホワイト900×900×720900900
オープン
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103657EK-S1275-OWオフホワイト1200×750×7201200750
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103666EK-B1275-OWオフホワイト1200×750×7201200750
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103675EK-H1275-OWオフホワイト1200×750×7201200750
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103684EK-S1290-OWオフホワイト1200×900×7201200900
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103700EK-B1290-OWオフホワイト1200×900×7201200900
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103709EK-H1290-OWオフホワイト1200×900×7201200900
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103718EK-S1575-OWオフホワイト1500×750×7201500750
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103727EK-B1575-OWオフホワイト1500×750×7201500750
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103736EK-H1575-OWオフホワイト1500×750×7201500750
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103745EK-S1590-OWオフホワイト1500×900×7201500900
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103754EK-B1590-OWオフホワイト1500×900×7201500900
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103770EK-H1590-OWオフホワイト1500×900×7201500900
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103779EK-S1875-OWオフホワイト1800×750×7201800750
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103788EK-B1875-OWオフホワイト1800×750×7201800750
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103797EK-H1875-OWオフホワイト1800×750×7201800750
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103806EK-S1890-OWオフホワイト1800×900×7201800900
オープン
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103815EK-B1890-OWオフホワイト1800×900×7201800900
オープン
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103824EK-H1890-OWオフホワイト1800×900×7201800900
オープン
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする