ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業

無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720タイプ組立式材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチールパイプ(□40)/焼付塗装/アジャスター付グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全120種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50103840EK-S7575-DWダークウッド750×750×720750750
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103849EK-S7575-WNウォールナット750×750×720750750
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103858EK-S7575-PLペールウッド750×750×720750750
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103867EK-S7575-TBティンバー750×750×720750750
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103876EK-S7575-SKスミクロ750×750×720750750
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103885EK-B7575-DWダークウッド750×750×720750750
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103894EK-B7575-WNウォールナット750×750×720750750
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103910EK-B7575-PLペールウッド750×750×720750750
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103919EK-B7575-TBティンバー750×750×720750750
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103928EK-B7575-SKスミクロ750×750×720750750
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103937EK-H7575-DWダークウッド750×750×720750750
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103946EK-H7575-WNウォールナット750×750×720750750
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103955EK-H7575-PLペールウッド750×750×720750750
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103964EK-H7575-TBティンバー750×750×720750750
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103980EK-H7575-SKスミクロ750×750×720750750
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103989EK-S0909-DWダークウッド900×900×720900900
オープン
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50103998EK-S0909-WNウォールナット900×900×720900900
オープン
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104007EK-S0909-PLペールウッド900×900×720900900
オープン
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104016EK-S0909-TBティンバー900×900×720900900
オープン
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104025EK-S0909-SKスミクロ900×900×720900900
オープン
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104034EK-B0909-DWダークウッド900×900×720900900
オープン
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104050EK-B0909-WNウォールナット900×900×720900900
オープン
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104059EK-B0909-PLペールウッド900×900×720900900
オープン
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104068EK-B0909-TBティンバー900×900×720900900
オープン
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104077EK-B0909-SKスミクロ900×900×720900900
オープン
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104086EK-H0909-DWダークウッド900×900×720900900
オープン
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104095EK-H0909-WNウォールナット900×900×720900900
オープン
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104104EK-H0909-PLペールウッド900×900×720900900
オープン
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104120EK-H0909-TBティンバー900×900×720900900
オープン
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104129EK-H0909-SKスミクロ900×900×720900900
オープン
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104138EK-S1275-DWダークウッド1200×750×7201200750
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104147EK-S1275-WNウォールナット1200×750×7201200750
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104156EK-S1275-PLペールウッド1200×750×7201200750
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104165EK-S1275-TBティンバー1200×750×7201200750
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104174EK-S1275-SKスミクロ1200×750×7201200750
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104190EK-B1275-DWダークウッド1200×750×7201200750
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104199EK-B1275-WNウォールナット1200×750×7201200750
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104208EK-B1275-PLペールウッド1200×750×7201200750
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104217EK-B1275-TBティンバー1200×750×7201200750
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104226EK-B1275-SKスミクロ1200×750×7201200750
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104235EK-H1275-DWダークウッド1200×750×7201200750
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104244EK-H1275-WNウォールナット1200×750×7201200750
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104260EK-H1275-PLペールウッド1200×750×7201200750
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104269EK-H1275-TBティンバー1200×750×7201200750
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104278EK-H1275-SKスミクロ1200×750×7201200750
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104287EK-S1290-DWダークウッド1200×900×7201200900
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104296EK-S1290-WNウォールナット1200×900×7201200900
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104305EK-S1290-PLペールウッド1200×900×7201200900
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104314EK-S1290-TBティンバー1200×900×7201200900
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50104330EK-S1290-SKスミクロ1200×900×7201200900
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする