曜日別特売

丸ハイテーブル

丸ハイテーブル - ニシキ工業丸ハイテーブル - ニシキ工業丸ハイテーブル - ニシキ工業丸ハイテーブル - ニシキ工業丸ハイテーブル - ニシキ工業丸ハイテーブル - ニシキ工業丸ハイテーブル - ニシキ工業丸ハイテーブル - ニシキ工業

リフレッシュルーム等、気軽に使えるテーブルです。
スタンディングでも、ハイチェアと合わせても使いやすいです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)1000タイプ組立式材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)(支柱)スチールパイプ/焼付塗装/(ベース)アルミダイキャスト/アジャスター付グリーン購入法適合内容量1台
注意
※組立には電動ドライバーが必要です。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全30種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50105994HD-S600RH-DWダークウッド600×600×1000600600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106010HD-S600RH-WNウォールナット600×600×1000600600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106019HD-S600RH-PLペールウッド600×600×1000600600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106028HD-S600RH-TBティンバー600×600×1000600600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106037HD-S600RH-SKスミクロ600×600×1000600600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106046HD-B600RH-DWダークウッド600×600×1000600600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106055HD-B600RH-WNウォールナット600×600×1000600600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106064HD-B600RH-PLペールウッド600×600×1000600600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106080HD-B600RH-TBティンバー600×600×1000600600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106089HD-B600RH-SKスミクロ600×600×1000600600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106098HD-H600RH-DWダークウッド600×600×1000600600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106107HD-H600RH-WNウォールナット600×600×1000600600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106116HD-H600RH-PLペールウッド600×600×1000600600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106125HD-H600RH-TBティンバー600×600×1000600600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106134HD-H600RH-SKスミクロ600×600×1000600600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106150HD-S750RH-DWダークウッド750×750×1000750750
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106159HD-S750RH-WNウォールナット750×750×1000750750
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106168HD-S750RH-PLペールウッド750×750×1000750750
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106177HD-S750RH-TBティンバー750×750×1000750750
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106186HD-S750RH-SKスミクロ750×750×1000750750
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106195HD-B750RH-DWダークウッド750×750×1000750750
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106204HD-B750RH-WNウォールナット750×750×1000750750
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106220HD-B750RH-PLペールウッド750×750×1000750750
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106229HD-B750RH-TBティンバー750×750×1000750750
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106238HD-B750RH-SKスミクロ750×750×1000750750
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106247HD-H750RH-DWダークウッド750×750×1000750750
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106256HD-H750RH-WNウォールナット750×750×1000750750
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106265HD-H750RH-PLペールウッド750×750×1000750750
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106274HD-H750RH-TBティンバー750×750×1000750750
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50106290HD-H750RH-SKスミクロ750×750×1000750750
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする