土牛
アクリル製ミラー棒 R型
アクリルミラーは軽量・割れにくい。R型は配管検査に最適です。ミラー部の回転を防ぐ溝付けシャフト使用。
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
全長(mm)
品番
ミラー寸法(mm)
全質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50110237
2484
【ミラー】アクリル、【シャフト部】ステンレス管・ゴムグリップ
220~1270
P-90R-120
90×105
120
¥
7,490
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
50110246
2492
【ミラー】アクリル、【シャフト部】ステンレス管・ゴムグリップ
315~2090
P-90R-200
90×105
210
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
50110255
2253
【ミラー】アクリル、【シャフト部】真鍮管
310~1130
P-100R-L
110×160
150
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
50110264
2294
【ミラー】アクリル、【シャフト部】真鍮管
170~840
P-100R
110×160
130
¥
8,030
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
50110280
2707
【ミラー】アクリル、【シャフト部】真鍮管
220~700
P-100R-T
110×160
120
¥
8,030
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
50110289
2708
【ミラー】アクリル、【シャフト部】真鍮管
330~1140
P-100RL-T
110×160
160
¥
8,260
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
50110298
2704
【ミラー】アクリル、【シャフト部】アルミ
770~2180
P-100R-2000AL
110×160
400
¥
14,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
50110307
2705
【ミラー】アクリル、【シャフト部】アルミ
1035~3220
P-100R-3000AL
110×160
500
¥
15,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください