土牛
ステンレスミラー棒 R型
ステンレスミラーはガラスミラーと違い、割れません。割れる心配がないので、ロングサイズでも安心して使えます。R型は配管検査に最適。
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
全長(mm)
品番
ミラー寸法(mm)
全質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50110316
2482
【ミラー】ステンレス、【シャフト部】6段伸縮ステンレス
200~600
S-40R
40×50
70
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
50110325
2483
【ミラー】ステンレス、【シャフト部】4段伸縮溝付き真鍮管
410~1100
S-R80-1M
80×100
160
¥
7,920
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
50110334
2696
【ミラー】ステンレス、【シャフト部】3段伸縮樹脂コーティングパイプ
950~2230
2.1M
100×132
660
¥
11,670
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
50110350
2701
【ミラー】ステンレス、【シャフト部】4段伸縮アルミ
750~2160
S-2000AL
100×130
450
¥
12,560
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
50110359
2702
【ミラー】ステンレス、【シャフト部】4段伸縮アルミ
1010~3160
S-3000AL
100×130
550
¥
13,790
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください