曜日別特売

ラグ用下敷きマット

ラグ用下敷きマット - Vee Rubberラグ用下敷きマット - Vee Rubberラグ用下敷きマット - Vee Rubberラグ用下敷きマット - Vee Rubberラグ用下敷きマット - Vee Rubberラグ用下敷きマット - Vee Rubberラグ用下敷きマット - Vee Rubberラグ用下敷きマット - Vee Rubber

お使いのラグの下に敷くだけで、ズレ防止・クッション性・防音性・保温性などの機能性をプラスできる、下敷き専用ラグ。
表裏に滑り止め加工付き。ラグとフィットすることでフローリングの上でラグがズレることを軽減させいつでも快適。
中材に弾力性のあるウレタンフォームを使用し底付き感を軽減。洗濯可能な薄手のラグと合わせることでふっくら感をプラスしながらお手入れも簡単に。
防音性も高まり、小さなお子様のいるご家庭や、階下への騒音が気になるご家庭にオススメ。ホットカーペット対応。

用途ラグ・カーペットの下敷きマットとして。材質表・裏:不織布ポリエステル100%(すべりにくい加工)、中材:ウレタンフォーム内容量1枚
注意
※拭き掃除は、中性洗剤で軽くこすった後、よく拭き取って風通しの良い所で日陰干ししてください。
※床材(塩化ビニル・フローリング等)の材質によっては、床がべたついたり色移りする場合があります。特に、新築の床材やワックスがけ直後のご使用はご注意ください。
※開封直後は素材特有の臭いがございます。気になる場合は、風通しの良い場所で半日ほど影干ししてください。
※パッケージの形状でしばらく折りじわが発生致します。アイロンは使用しないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
呼び寸法(畳)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50111086SYM10-1.5101.51150×1700×101.5
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
50111120SYM20-1.5202.51150×1700×201.5
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
50111095SYM10-2102.51700×1700×102
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
50111104SYM10-31031700×2300×103
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
50111129SYM20-2203.51700×1700×202
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
50111147SYM30-1.53031150×1700×301.5
オープン
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
50111138SYM20-3204.51700×2300×203
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50111165SYM30-3306.51700×2300×303
オープン
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
50111156SYM30-2304.51700×1700×302
オープン
11,900
13,090(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする