コンパクトでシンプルなデザインを採用、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み
仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。)質量(kg)5.24色ブラック電源ATX使用CPUCPUクーラー:162高まで対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)401×215×347ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応ストレージ1×2.5” 2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HD Audio(CTIA-SPK/Mic) 2×USB3.2Gen1 1×USB3.2Gen2X2 TypeC対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数PCI-ESlot×4内容量1台