PCケース CS-B1BLK-PS200W
コンパクトでスタイリッシュ、さらに200W電源まで内蔵のMini-ITXケースが登場!
仕様Mini-ITX、拡張:無し
材質強化ガラス・ABS/アルミ/スチール
質量(kg)1.9
色チタングレー
電源200W内蔵(80PLUS GOLD)
寸法(cm)10.8×30.2×23.8
保証期間1年(電源は3年)
使用CPUフロントIO Audio x1 USB3.0 x2、CPUクーラー 60mm高まで対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージシャドウベイ2.5”×2
内容量1台
PCパーツ の新着商品
SilverStone 据え置き型ケース Crown 04 リビングルームでの不朽のセンターピース SST-CW04TB
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥97,878
¥88,980
SilverStone CS383 8ベイ SAS-12G / SATA-6G ホットスワップ 高性能 SSI-EEB / E-ATX NAS シャーシ SST-CS383
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥64,878
¥58,980
SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-B-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥10,998
¥9,998