曜日別特売

PCケース IW-BL634B/300B2

PCケース IW-BL634B/300B2 - IN WIN(インウィン)

スリムタイプで300W電源内蔵のPCケース
ブラックモデル。 ビジネス用途に最適です。

仕様拡張: PCI Low Profile×4 / フロントIO Audio×2 USB3.0×2 USB 2.0×2材質SECCスチール スリムタイプケース、80PLUS BRONZE 300W電源内蔵寸法(mm)330×96×416(スタンド含まず)保証期間1年使用CPUCPUクーラー:70mm高まで対応 拡張カード約200mmまでRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ5.25"×1、3.5"×3(2つはシャドウベイ)対応マザーボードMicro-ATX /Mini-ITX内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50111820IW-BL634B/300B2
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする