エコノミー台はかり C1000シリーズ

エコノミー台はかり C1000シリーズ - オーハウスエコノミー台はかり C1000シリーズ - オーハウスエコノミー台はかり C1000シリーズ - オーハウスエコノミー台はかり C1000シリーズ - オーハウス

Courier1000 シリーズ シッピング スケールの紹介!!軽量で耐久性に優れた計量機器の多用途製品ラインで、企業向けの一般的な輸送アプリケーションから獣医事務所の軽度の計量作業まで、あらゆるものに対応できます。

材質(計量台)プラスチック寸法(mm)316×60×316種類台はかり表示形式デジタル単位(計量)キログラムディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)280×316風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)80(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)5~40バッテリー寿命電池使用で300時間ひょう量単位kg
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(kg)
最小表示(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50129435i-C12P9JP1台(最大)90.005
32,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
50129444i-C12P20JP1台(最大)200.01
32,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
50129600i-C12P75JP1台(最大)750.05
32,600
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159569i-C12P9JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット(最大)90.005
オープン
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159578i-C12P20JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット(最大)200.01
オープン
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159587i-C12P75JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット(最大)750.05
オープン
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする