曜日別特売

エコノミー台はかり C5000シリーズ

エコノミー台はかり C5000シリーズ - オーハウスエコノミー台はかり C5000シリーズ - オーハウスエコノミー台はかり C5000シリーズ - オーハウスエコノミー台はかり C5000シリーズ - オーハウスエコノミー台はかり C5000シリーズ - オーハウス

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。

材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位キログラム・グラム
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(kg)
最小表示(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
載台寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50129496i-C52M30RJP1台(最大)300.01329×527×129.4319×329
61,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50129505i-C52M50LJP1台(最大)500.02520×632×131.9400×520
76,400
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50129514i-C52M200LJP1台(最大)2000.1520×632×131.9400×520
76,400
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50129618i-C52M6RJP1台(最大)60.002329×527×129.4319×329
61,400
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50129627i-C52M50RJP1台(最大)500.02329×527×129.4319×329
61,400
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50129636i-C52M100LJP1台(最大)1000.05520×632×131.9400×520
76,400
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50129645i-C52M200XJP1台(最大)2000.1900×831.5×131.9600×900
109,700
87,980
96,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159596i-C52M30RJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット(最大)300.01329×527×129.4319×329
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159605i-C52M50LJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット(最大)500.02520×632×131.9400×520
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159621i-C52M100LJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット(最大)1000.05520×632×131.9400×520
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする