曜日別特売

エコノミー台はかり C3000シリーズ

エコノミー台はかり C3000シリーズ - オーハウスエコノミー台はかり C3000シリーズ - オーハウスエコノミー台はかり C3000シリーズ - オーハウスエコノミー台はかり C3000シリーズ - オーハウスエコノミー台はかり C3000シリーズ - オーハウス

Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。

材質(計量台)塗装スチール種類台はかり表示形式デジタルディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位kg
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
ひょう量(kg)
最小表示(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50129460i-C31M35RJP1台319×43.5×329、(プラットフォーム)319×329(最大)350.02
37,100
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
50129469i-C31M75LJP1台400×52.9×520、(プラットフォーム)400×520(最大)750.05
55,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50129478i-C31M200RJP1台319×43.5×329、(プラットフォーム)319×329(最大)2000.1
37,100
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
50129487i-C31M200LJP1台400×52.9×520、(プラットフォーム)400×520(最大)2000.1
55,500
44,980
49,478(税込)
当日出荷
50129609i-C31M75RJP1台319×43.5×329、(プラットフォーム)319×329(最大)750.05
37,100
30,980
34,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159630i-C31M35RJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット319×43.5×329、(プラットフォーム)319×329(最大)350.02
オープン
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159639i-C31M75LJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット400×52.9×520、(プラットフォーム)400×520(最大)750.05
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159648i-C31M75RJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット319×43.5×329、(プラットフォーム)319×329(最大)750.05
オープン
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする