強保持力テープナー

強保持力テープナー - MAX(マックス)[事務用品・工具]強保持力テープナー - MAX(マックス)[事務用品・工具]強保持力テープナー - MAX(マックス)[事務用品・工具]強保持力テープナー - MAX(マックス)[事務用品・工具]強保持力テープナー - MAX(マックス)[事務用品・工具]

梨やブドウをはじめとする果樹や、苗木の誘引に最適!
使いやすさはそのままに、これまでのテープナーにはない結束保持力を実現しました。

用途果樹棚等の誘引・結束に適合テープ:TAPE-T32B長さ(mm)400幅(mm)40高さ(mm)170質量(g)540最大結束径(Φmm)45適合ステープル404F-L内容量1台
関連資料:(2.84MB)取扱説明書:(1.89MB)
注意
※ご使用には専用のテープ(TAPE-T32B)とステープル(404F-L)が必要です。他のテープとステープルはご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50130756HT-S45E
16,500
15,880
17,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

強保持力テープナー 製品紹介ムービー【マックス公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする