MAX(マックス)[事務用品・工具]
楽らくテープナー
(1件のレビュー)
最上位機種 HT-R45Cのスリムタイプ。針詰まり低減とともに、ハンドル取り回しの良さがアップ! ネット誘引や狭い誘引箇所で活躍します。
用途
ネット誘引・支柱ひも・棚等の誘引作業に
長さ(mm)
353
幅(mm)
37
高さ(mm)
140
質量(g)
420
最大結束径(Φmm)
24
内容量
1台
関連資料:
(2.08MB)
取扱説明書:
(1.7MB)
注意
※テープナーのご使用には純正のテープ(別売)とステープル(別売)が必要です。
※テープナー(N)ギザ刃はご使用できません。刃交換の場合はテープナーシリーズ用カエバをご購入下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50130790
HT-R24C
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
スリムタイプテープナー『HT-R24C』お客様の声【マックス公式】
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった