楽らくテープナー

楽らくテープナー - MAX(マックス)[事務用品・工具]楽らくテープナー - MAX(マックス)[事務用品・工具]楽らくテープナー - MAX(マックス)[事務用品・工具]楽らくテープナー - MAX(マックス)[事務用品・工具]楽らくテープナー - MAX(マックス)[事務用品・工具]楽らくテープナー - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(1件のレビュー)

テープナーシリーズの最上位機種。ハンドルの力や本体質量の軽さに加え、針詰まりを低減しました。

用途ネット誘引・支柱ひも・棚等の誘引作業に長さ(mm)353幅(mm)37高さ(mm)148質量(g)430最大結束径(Φmm)45内容量1台
関連資料:(2.54MB)取扱説明書:(1.7MB)
注意
※テープナーのご使用には純正のテープ(別売)とステープル(別売)が必要です。
※テープナー(N)ギザ刃はご使用できません。刃交換の場合はテープナーシリーズ用カエバをご購入下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50130774HT-R45C
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

楽らくテープナーHT-R45C 製品紹介ムービー【マックス公式】
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: ぶどう畑での作業に使用
卸売・小売業

値段が気になり、当初、他の安いものを使用していました。
ただ、ぶどうは枝の誘引にかなりの回数使用するので、そのうちにテープが引っかからない、針がしっかりとまらない等、全く使えなくなってしまいました。
こちらはすごく使いやすくて、今のところ不具合は発生していません。
最初からこれを選んでおけばよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする