蝶マーカー用LEDユニット

蝶マーカー用LEDユニット - JET INOUE(ジェットイノウエ)蝶マーカー用LEDユニット - JET INOUE(ジェットイノウエ)蝶マーカー用LEDユニット - JET INOUE(ジェットイノウエ)蝶マーカー用LEDユニット - JET INOUE(ジェットイノウエ)

星マーカーランプおよび蝶マーカーランプのマクラ球と台座を取り外してから本製品を取り付けしてください
本製品にアース線はありません。マーカーランプのボディアースで繋がりますので、本製品単体で点灯確認等する際はご注意ください

用途電装パーツ発光色電球色動作電圧(V)DC10~DC36内容量1個
注意
※本製品は板橋用品製、AS製の星マーカーランプおよび蝶マーカーランプ専用品です
※マーカーランプは付属されません。別途、お買い求めください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
定格電流(mA)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50129304534778(配線/プラス線)赤線蝶常電DC12V時5/DC24V時54
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50129320534779(配線/プラス線)黄線蝶蛍電DC12V時55/DC24V時4582
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDユニット電球色ホタル点滅タイプ 点灯イメージ(蝶マーカーランプ用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする