LED SPOT LIGHT for PLANTS

LED SPOT LIGHT for PLANTS - BRIDLED SPOT LIGHT for PLANTS - BRIDLED SPOT LIGHT for PLANTS - BRIDLED SPOT LIGHT for PLANTS - BRIDLED SPOT LIGHT for PLANTS - BRIDLED SPOT LIGHT for PLANTS - BRID

日当たりの悪い場所でも、ダクトレールに取り付けて植物が光合成に必要な光を届けられるスポットライト。太陽光に近い自然な光が植物の生長や健康維持を促します。照射部分のレンズは光を拡散させることで、植物育成用の電球よりも広範囲を照らせるため、壁面緑化にも適しています。照明は角度調整が可能なので、日々の環境や育成状況によって変わる植物の様子に合わせて、光が必要な場所を必要な分だけ照らせます。

用途植物の生長や健康維持等に。高さ(mm)140奥行(mm)70内容量1個
注意
※使用上の注意をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
明るさ(W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
501324973390200ホワイト10WARM
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
501325063390200ホワイト10COOL
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
501325153390200ブラック10WARM
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
501325243390200ブラック10COOL
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
501325403391230ホワイト20WARM
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
501325493391230ホワイト20COOL
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
501325583391230ブラック20WARM
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
501325673391230ブラック20COOL
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
501325763392320ホワイト30WARM
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
501325853392320ホワイト30COOL
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
501325943392320ブラック30WARM
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
501326103392320ブラック30COOL
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする