曜日別特売

3機能はさみ

3機能はさみ - デビカ3機能はさみ - デビカ3機能はさみ - デビカ3機能はさみ - デビカ3機能はさみ - デビカ3機能はさみ - デビカ3機能はさみ - デビカ3機能はさみ - デビカ
材質刃:ステンレス特殊鋼、持ち手:PP、TPE質量(g)63(包装資材含む)刃長(mm)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×20×105繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5012879643819ミントブルー
950
849
934(税込)
3日以内出荷
5012880543820ホワイト
950
849
934(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする