デビカ
セーフティシザース 剣先
材質
刃:ステンレス鋼、持ち手:ABS、カバー:PP
全長(mm)
165
質量(g)
52(包装資材含む)
刃長(mm)
60
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128550
40835
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください